寸法A(mm)44
寸法A0(mm)60
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)25
寸法Ac(mm)76
寸法As(mm)-
寸法B(mm)57
寸法J(mm)125
寸法L(mm)160
寸法N(mm)19
寸法S(mm)22
軸穴径d(Φmm)45
形状角フランジ形
適合F309
カバー貫通形
軸受呼び番号UC309
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)48.9
基本定格荷重Cor(kN)29.5
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応