寸法A(mm)48
寸法A0(mm)67
寸法A1(mm)19
寸法A2(mm)28
寸法Ac(mm)83
寸法As(mm)-
寸法B(mm)61
寸法J(mm)132
寸法L(mm)175
寸法N(mm)23
寸法S(mm)22
軸穴径d(Φmm)50
形状角フランジ形
適合F310
カバー貫通形
軸受呼び番号UC310
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)5.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)62.0
基本定格荷重Cor(kN)38.3
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応