寸法A(mm)56
寸法A0(mm)78
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)33
寸法Ac(mm)95
寸法As(mm)-
寸法B(mm)71
寸法J(mm)150
寸法L(mm)195
寸法N(mm)23
寸法S(mm)26
軸穴径d(Φmm)60
形状角フランジ形
適合F312
カバー貫通形
軸受呼び番号UC312
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)8.1(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)81.9
基本定格荷重Cor(kN)52.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応