曜日別特売
UCF313C UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38339086

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)65材質(カバー)鋳鉄取付ボルトの呼びM20注文コード38339086品番UCF313C
参考基準価格(税別)¥47,460販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

寸法A(mm)58寸法A0(mm)78寸法A1(mm)22寸法A2(mm)33寸法Ac(mm)94寸法As(mm)-寸法B(mm)75寸法J(mm)166寸法L(mm)208寸法N(mm)23寸法S(mm)30軸穴径d(Φmm)65形状角フランジ形適合F313カバー貫通形軸受呼び番号UC313取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)8.9(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)92.7基本定格荷重Cor(kN)59.9係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする