寸法A(mm)66
寸法A0(mm)89
寸法A1(mm)25
寸法A2(mm)39
寸法Ac(mm)106
寸法As(mm)-
寸法B(mm)82
寸法J(mm)184
寸法L(mm)236
寸法N(mm)25
寸法S(mm)32
軸穴径d(Φmm)75
形状角フランジ形
適合F315
カバー貫通形
軸受呼び番号UC315
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)12.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)113
基本定格荷重Cor(kN)77.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応