寸法A(mm)74
寸法A0(mm)100
寸法A1(mm)27
寸法A2(mm)44
寸法Ac(mm)117
寸法As(mm)-
寸法B(mm)96
寸法J(mm)204
寸法L(mm)260
寸法N(mm)31
寸法S(mm)40
軸穴径d(Φmm)85
形状角フランジ形
適合F317
カバー貫通形
軸受呼び番号UC317
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)16.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)133
基本定格荷重Cor(kN)96.8
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応