寸法A(mm)125
寸法A0(mm)161
寸法A1(mm)55
寸法A2(mm)75
寸法Ac(mm)186
寸法As(mm)-
寸法B(mm)145
寸法J(mm)350
寸法L(mm)450
寸法N(mm)41
寸法S(mm)59
軸穴径d(Φmm)140
形状角フランジ形
適合F328
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC328
取付ボルトの呼びM36
ユニット質量(kg)101(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)253
基本定格荷重Cor(kN)246
係数fo13.6
RoHS指令(10物質対応)対応