※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)アダプターは付属していません

UKF211 UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 38339847 UKF211 UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 38339847

UKF 角フランジ形(テーパ穴)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38339847 品番 UKF211
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)43 寸法A0(mm)52.5 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)25 寸法B1(mm)45 寸法J(mm)130 寸法L(mm)162 寸法N(mm)19 寸法de(Φmm)64(最小) 軸穴径d1(Φmm)50 形状角フランジ形 適合F211 軸受呼び番号UK211 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)3.5(参考) 基本定格荷重Cr(kN)43.4 基本定格荷重Cor(kN)29.4 係数fo14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH311X

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38339847
2017-09-28
用途:
搬送装置の修理
株式会社OSプランテック 様 (建設業・工事業)

即納対応が有難い。
商品自身は安心して使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする