曜日別特売
UKF319 UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 38340057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKF319 UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 38340057
UKF319 UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 38340057

UKF 角フランジ形(テーパ穴)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)85
寸法J(mm)228
228
70
83
80
92
95
102
100
105
112
111
125
130
132
143
140
149
150
166
159
152
184
165
171
196
175
204
187
216
211
242
266
290
320
350
寸法A(mm)94
94
27
30
29
31
34
32
38
36
40
44
48
43
49
52
59
56
50
58
68
66
70
63
74
76
97
96
110
115
125
内容量1個注文コード38340057品番UKF319
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)94寸法A0(mm)111寸法A1(mm)30寸法A2(mm)59寸法B1(mm)90寸法J(mm)228寸法L(mm)290寸法N(mm)35寸法de(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)85形状角フランジ形適合F319軸受呼び番号UK319取付ボルトの呼びM30ユニット質量(kg)21.9(参考)基本定格荷重Cr(kN)153基本定格荷重Cor(kN)119係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2319X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38339847
2017-09-28
用途: 搬送装置の修理
株式会社OSプランテック建設業・工事業

即納対応が有難い。
商品自身は安心して使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする