寸法A(mm)48
寸法A0(mm)58.5
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)29
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)73
寸法B1(mm)47
寸法J(mm)143
寸法L(mm)175
寸法N(mm)19
寸法de(Φmm)69(最小)
軸穴径d1(Φmm)55
形状角フランジ形
適合F212
カバー貫通形
軸受呼び番号UK212
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.1(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH312X