寸法A(mm)70
寸法A0(mm)79
寸法A1(mm)24
寸法A2(mm)40
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)96
寸法B1(mm)78
寸法J(mm)171
寸法L(mm)214
寸法N(mm)23
寸法de(Φmm)90(最小)
軸穴径d1(Φmm)70
形状角フランジ形
適合FX16
カバー貫通形
軸受呼び番号UKX16
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)9.5(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)84.0
基本定格荷重Cor(kN)61.9
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2316X