寸法A(mm)70
寸法A0(mm)82
寸法A1(mm)24
寸法A2(mm)40
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)101
寸法B1(mm)82
寸法J(mm)171
寸法L(mm)214
寸法N(mm)23
寸法de(Φmm)96(最小)
軸穴径d1(Φmm)75
形状角フランジ形
適合FX17
カバー貫通形
軸受呼び番号UKX17
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)10.4(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)96.1
基本定格荷重Cor(kN)71.5
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2317X