寸法A(mm)34
寸法A0(mm)40
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)19
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)49
寸法B1(mm)38
寸法J(mm)92
寸法L(mm)117
寸法N(mm)16
寸法de(Φmm)36(最小)
軸穴径d1(Φmm)25
形状角フランジ形
適合FX06
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UKX06
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.6(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)25.7
基本定格荷重Cor(kN)15.4
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2306X