寸法A(mm)40寸法A0(mm)48.5寸法A1(mm)14寸法A2(mm)23寸法Ac(mm)-寸法As(mm)60寸法B1(mm)50寸法J(mm)111寸法L(mm)143寸法N(mm)19寸法de(Φmm)52(最小)軸穴径d1(Φmm)40形状角フランジ形適合FX09カバー一端密閉形軸受呼び番号UKX09取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.7(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)35.1基本定格荷重Cor(kN)23.3係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2309X