寸法A(mm)49寸法A0(mm)57.5寸法A1(mm)20寸法A2(mm)29寸法Ac(mm)-寸法As(mm)73寸法B1(mm)59寸法J(mm)143寸法L(mm)175寸法N(mm)19寸法de(Φmm)64(最小)軸穴径d1(Φmm)50形状角フランジ形適合FX11カバー一端密閉形軸受呼び番号UKX11取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.6(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)52.4基本定格荷重Cor(kN)36.2係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2311X