寸法A(mm)56寸法A0(mm)69寸法A1(mm)22寸法A2(mm)34寸法Ac(mm)-寸法As(mm)83寸法B1(mm)55寸法J(mm)159寸法L(mm)200寸法N(mm)19寸法de(Φmm)85(最小)軸穴径d1(Φmm)65形状角フランジ形適合F215カバー一端密閉形軸受呼び番号UK215取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)6.5(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)67.4基本定格荷重Cor(kN)48.3係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH315X