寸法A(mm)68寸法A0(mm)76寸法A1(mm)24寸法A2(mm)40寸法Ac(mm)-寸法As(mm)94寸法B1(mm)73寸法J(mm)152寸法L(mm)197寸法N(mm)23寸法de(Φmm)85(最小)軸穴径d1(Φmm)65形状角フランジ形適合FX15カバー一端密閉形軸受呼び番号UKX15取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)8.1(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)72.7基本定格荷重Cor(kN)53.0係数fo14.6RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2315X