寸法A1(mm)17
寸法A2(mm)13
寸法A3(mm)10
寸法A4(mm)30
寸法A5(mm)46
寸法B(mm)52
寸法H3(mm)115
寸法J(mm)112
寸法L(mm)150
寸法N(mm)19
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)40
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS308
軸受呼び番号UC308
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)3.4(参考)
基本定格荷重Cr(kN)40.7
基本定格荷重Cor(kN)24
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応