寸法A1(mm)19
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)12
寸法A4(mm)36
寸法A5(mm)55
寸法B(mm)61
寸法H3(mm)140
寸法J(mm)132
寸法L(mm)175
寸法N(mm)23
寸法S(mm)22
軸穴径d(Φmm)50
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS310
軸受呼び番号UC310
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)5.3(参考)
基本定格荷重Cr(kN)62.0
基本定格荷重Cor(kN)38.3
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応