寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)17
寸法A3(mm)13
寸法A4(mm)39
寸法A5(mm)58
寸法B(mm)66
寸法H3(mm)150
寸法J(mm)140
寸法L(mm)185
寸法N(mm)23
寸法S(mm)25
軸穴径d(Φmm)55
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS311
軸受呼び番号UC311
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)6.1(参考)
基本定格荷重Cr(kN)71.6
基本定格荷重Cor(kN)45
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応