UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38341527 品番 UCFS318
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A1(mm)30 寸法A2(mm)24 寸法A3(mm)20 寸法A4(mm)56 寸法A5(mm)80 寸法B(mm)96 寸法H3(mm)240 寸法J(mm)216 寸法L(mm)280 寸法N(mm)35 寸法S(mm)40 軸穴径d(Φmm)90 形状印ろう付き角フランジ形 適合FS318 軸受呼び番号UC318 取付ボルトの呼びM30 ユニット質量(kg)21.3(参考) 基本定格荷重Cr(kN)143 基本定格荷重Cor(kN)107 係数fo13.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38341475
2021-04-12
用途:
機械の部品交換
Reiwa工業合同会社 様 (建設業・工事業)

古い機械ですのですので、サイズが合うかどうか心配でしたが、大変ありがたいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする