UCFS321 UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38341554

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
軸穴径d(Φmm)105
105
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
内容量1個注文コード38341554品番UCFS321
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A1(mm)32寸法A2(mm)39寸法A3(mm)20寸法A4(mm)74寸法A5(mm)107寸法B(mm)112寸法H3(mm)260寸法J(mm)242寸法L(mm)310寸法N(mm)38寸法S(mm)44軸穴径d(Φmm)105形状印ろう付き角フランジ形適合FS321軸受呼び番号UC321取付ボルトの呼びM33ユニット質量(kg)32.7(参考)基本定格荷重Cr(kN)184基本定格荷重Cor(kN)153係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38341475
2021-04-12
用途: 機械の部品交換
Reiwa工業合同会社建設業・工事業

古い機械ですのですので、サイズが合うかどうか心配でしたが、大変ありがたいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする