寸法A1(mm)13寸法A2(mm)9寸法A3(mm)7寸法A4(mm)22寸法A5(mm)32寸法Ac(mm)47寸法B(mm)38寸法H3(mm)80寸法J(mm)80寸法L(mm)110寸法N(mm)16寸法S(mm)15軸穴径d(Φmm)25形状印ろう付き角フランジ形適合FS305カバー貫通形軸受呼び番号UC305取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.7(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)21.2基本定格荷重Cor(kN)10.9係数fo12.6RoHS指令(10物質対応)対応