寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)14
寸法A3(mm)11
寸法A4(mm)33
寸法A5(mm)49
寸法Ac(mm)65
寸法B(mm)57
寸法H3(mm)125
寸法J(mm)125
寸法L(mm)160
寸法N(mm)19
寸法S(mm)22
軸穴径d(Φmm)45
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS309
カバー貫通形
軸受呼び番号UC309
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)5.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)48.9
基本定格荷重Cor(kN)29.5
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応