寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)19
寸法A3(mm)14
寸法A4(mm)42
寸法A5(mm)64
寸法Ac(mm)81
寸法B(mm)71
寸法H3(mm)160
寸法J(mm)150
寸法L(mm)195
寸法N(mm)23
寸法S(mm)26
軸穴径d(Φmm)60
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS312
カバー貫通形
軸受呼び番号UC312
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)8.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)81.9
基本定格荷重Cor(kN)52.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応