寸法A1(mm)25
寸法A2(mm)21
寸法A3(mm)18
寸法A4(mm)48
寸法A5(mm)71
寸法Ac(mm)88
寸法B(mm)82
寸法H3(mm)200
寸法J(mm)184
寸法L(mm)236
寸法N(mm)25
寸法S(mm)32
軸穴径d(Φmm)75
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS315
カバー貫通形
軸受呼び番号UC315
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)15.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)113
基本定格荷重Cor(kN)77.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応