寸法A1(mm)27
寸法A2(mm)24
寸法A3(mm)20
寸法A4(mm)54
寸法A5(mm)80
寸法Ac(mm)97
寸法B(mm)96
寸法H3(mm)220
寸法J(mm)204
寸法L(mm)260
寸法N(mm)31
寸法S(mm)40
軸穴径d(Φmm)85
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS317
カバー貫通形
軸受呼び番号UC317
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)18.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)133
基本定格荷重Cor(kN)96.8
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応