寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)11
寸法A3(mm)9
寸法A4(mm)27
寸法A5(mm)40
寸法Ac(mm)55
寸法B(mm)48
寸法H3(mm)100
寸法J(mm)100
寸法L(mm)135
寸法N(mm)19
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)35
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS307
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC307
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)2.7(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)33.4
基本定格荷重Cor(kN)19.3
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応