寸法A1(mm)22寸法A2(mm)15寸法A3(mm)18寸法A4(mm)40寸法A5(mm)60寸法Ac(mm)76寸法B(mm)75寸法H3(mm)175寸法J(mm)166寸法L(mm)208寸法N(mm)23寸法S(mm)30軸穴径d(Φmm)65形状印ろう付き角フランジ形適合FS313カバー一端密閉形軸受呼び番号UC313取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)9.9(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)92.7基本定格荷重Cor(kN)59.9係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応