UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)75 注文コード38341913 品番UCFS315D
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は軸穴径dなど42種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A1(mm)25 寸法A2(mm)21 寸法A3(mm)18 寸法A4(mm)48 寸法A5(mm)71 寸法Ac(mm)88 寸法B(mm)82 寸法H3(mm)200 寸法J(mm)184 寸法L(mm)236 寸法N(mm)25 寸法S(mm)32 軸穴径d(Φmm)75 形状印ろう付き角フランジ形 適合FS315 カバー一端密閉形 軸受呼び番号UC315 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)15.0(参考) 材質(カバー)鋳鉄 基本定格荷重Cr(kN)113 基本定格荷重Cor(kN)77.2 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする