寸法A1(mm)32
寸法A2(mm)39
寸法A3(mm)20
寸法A4(mm)74
寸法A5(mm)105
寸法Ac(mm)126
寸法B(mm)108
寸法H3(mm)260
寸法J(mm)242
寸法L(mm)310
寸法N(mm)38
寸法S(mm)42
軸穴径d(Φmm)100
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS320
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC320
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)32.3(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)173
基本定格荷重Cor(kN)141
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応