寸法A1(mm)45寸法A2(mm)35寸法A3(mm)30寸法A4(mm)85寸法A5(mm)116寸法Ac(mm)142寸法B(mm)135寸法H3(mm)360寸法J(mm)320寸法L(mm)410寸法N(mm)41寸法S(mm)54軸穴径d(Φmm)130形状印ろう付き角フランジ形適合FS326カバー一端密閉形軸受呼び番号UC326取付ボルトの呼びM36ユニット質量(kg)73.8(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)229基本定格荷重Cor(kN)214係数fo13.6RoHS指令(10物質対応)対応