寸法A1(mm)25
寸法A2(mm)21
寸法A3(mm)18
寸法A4(mm)48
寸法A5(mm)63.5
寸法B1(mm)73
寸法H3(mm)200
寸法J(mm)184
寸法L(mm)236
寸法N(mm)25
軸穴径d1(Φmm)65
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS315
軸受呼び番号UK315
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)13.4(参考)
基本定格荷重Cr(kN)113
基本定格荷重Cor(kN)77.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2315X