寸法A1(mm)45
寸法A2(mm)35
寸法A3(mm)30
寸法A4(mm)85
寸法A5(mm)101.5
寸法B1(mm)121
寸法H3(mm)360
寸法J(mm)320
寸法L(mm)410
寸法N(mm)41
軸穴径d1(Φmm)115
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS326
軸受呼び番号UK326
取付ボルトの呼びM36
ユニット質量(kg)67.5(参考)
基本定格荷重Cr(kN)229
基本定格荷重Cor(kN)214
係数fo13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2326