寸法A1(mm)16寸法A2(mm)11寸法A3(mm)9寸法A4(mm)27寸法A5(mm)36.5寸法Ac(mm)55寸法B1(mm)43寸法H3(mm)100寸法J(mm)100寸法L(mm)135寸法N(mm)19軸穴径d1(Φmm)30形状印ろう付き角フランジ形適合FS307カバー貫通形軸受呼び番号UK307取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.9(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)33.4基本定格荷重Cor(kN)19.3係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2307X