寸法A1(mm)27
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)20
寸法A4(mm)48
寸法A5(mm)62.5
寸法Ac(mm)87
寸法B1(mm)78
寸法H3(mm)210
寸法J(mm)196
寸法L(mm)250
寸法N(mm)31
軸穴径d1(Φmm)70
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS316
カバー貫通形
軸受呼び番号UK316
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)16.7(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)123
基本定格荷重Cor(kN)86.7
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2316X