寸法A1(mm)27寸法A2(mm)24寸法A3(mm)20寸法A4(mm)54寸法A5(mm)72寸法Ac(mm)97寸法B1(mm)82寸法H3(mm)220寸法J(mm)204寸法L(mm)260寸法N(mm)31軸穴径d1(Φmm)75形状印ろう付き角フランジ形適合FS317カバー貫通形軸受呼び番号UK317取付ボルトの呼びM27ユニット質量(kg)18.9(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)133基本定格荷重Cor(kN)96.8係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2317X