寸法A1(mm)40寸法A2(mm)35寸法A3(mm)30寸法A4(mm)80寸法A5(mm)100.5寸法Ac(mm)133寸法B1(mm)112寸法H3(mm)330寸法J(mm)290寸法L(mm)370寸法N(mm)41軸穴径d1(Φmm)110形状印ろう付き角フランジ形適合FS324カバー貫通形軸受呼び番号UK324取付ボルトの呼びM36ユニット質量(kg)56.0(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)207基本定格荷重Cor(kN)185係数fo13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2324