寸法A1(mm)19寸法A2(mm)16寸法A3(mm)12寸法A4(mm)36寸法A5(mm)48寸法Ac(mm)71寸法B1(mm)55寸法H3(mm)140寸法J(mm)132寸法L(mm)175寸法N(mm)23軸穴径d1(Φmm)45形状印ろう付き角フランジ形適合FS310カバー一端密閉形軸受呼び番号UK310取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)6.1(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)62.0基本定格荷重Cor(kN)38.3係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2310X