寸法A1(mm)22寸法A2(mm)19寸法A3(mm)14寸法A4(mm)42寸法A5(mm)55.5寸法Ac(mm)81寸法B1(mm)62寸法H3(mm)160寸法J(mm)150寸法L(mm)195寸法N(mm)23軸穴径d1(Φmm)55形状印ろう付き角フランジ形適合FS312カバー一端密閉形軸受呼び番号UK312取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)8.5(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)81.9基本定格荷重Cor(kN)52.2係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2312X