寸法A1(mm)27寸法A2(mm)18寸法A3(mm)20寸法A4(mm)48寸法A5(mm)62.5寸法Ac(mm)87寸法B1(mm)78寸法H3(mm)210寸法J(mm)196寸法L(mm)250寸法N(mm)31軸穴径d1(Φmm)70形状印ろう付き角フランジ形適合FS316カバー一端密閉形軸受呼び番号UK316取付ボルトの呼びM27ユニット質量(kg)16.7(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)123基本定格荷重Cor(kN)86.7係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2316X