寸法A1(mm)30寸法A2(mm)39寸法A3(mm)20寸法A4(mm)74寸法A5(mm)91寸法Ac(mm)120寸法B1(mm)90寸法H3(mm)250寸法J(mm)228寸法L(mm)290寸法N(mm)35軸穴径d1(Φmm)85形状印ろう付き角フランジ形適合FS319カバー一端密閉形軸受呼び番号UK319取付ボルトの呼びM30ユニット質量(kg)26.2(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)153基本定格荷重Cor(kN)119係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2319X