UKFS320D UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38342543

UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)90注文コード38342543品番UKFS320D
参考基準価格(税別)¥171,100販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

写真はカバーなしの写真です。
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

寸法A1(mm)32寸法A2(mm)39寸法A3(mm)20寸法A4(mm)74寸法A5(mm)93寸法Ac(mm)126寸法B1(mm)97寸法H3(mm)260寸法J(mm)242寸法L(mm)310寸法N(mm)38軸穴径d1(Φmm)90形状印ろう付き角フランジ形適合FS320カバー一端密閉形軸受呼び番号UK320取付ボルトの呼びM33ユニット質量(kg)32.2(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)173基本定格荷重Cor(kN)141係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2320X

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする