寸法A1(mm)55
寸法A2(mm)45
寸法A3(mm)30
寸法A4(mm)95
寸法A5(mm)117.5
寸法Ac(mm)156
寸法B1(mm)131
寸法H3(mm)400
寸法J(mm)350
寸法L(mm)450
寸法N(mm)41
軸穴径d1(Φmm)125
形状印ろう付き角フランジ形
適合FS328
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK328
取付ボルトの呼びM36
ユニット質量(kg)102(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)253
基本定格荷重Cor(kN)246
係数fo13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2328