寸法A(mm)40
寸法A0(mm)52.2
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)22
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)56
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)179
寸法J(mm)148
寸法L(mm)(Lc)111
寸法N(mm)16
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)40
形状ひしフランジ形
適合FLX08
カバー貫通形
軸受呼び番号UCX08
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.1(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)34.1
基本定格荷重Cor(kN)21.3
係数fo14
RoHS指令(10物質対応)対応