寸法A(mm)44寸法A0(mm)59.4寸法A1(mm)20寸法A2(mm)26寸法Ac(mm)-寸法As(mm)64寸法B(mm)55.6寸法H(mm)216寸法J(mm)184寸法L(mm)(Lc)133寸法N(mm)19寸法S(mm)22.2軸穴径d(Φmm)50形状ひしフランジ形適合FLX10カバー貫通形軸受呼び番号UCX10取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.8(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)43.4基本定格荷重Cor(kN)29.4係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応