寸法A(mm)38寸法A0(mm)51.2寸法A1(mm)14寸法A2(mm)21寸法Ac(mm)-寸法As(mm)55寸法B(mm)49.2寸法H(mm)171寸法J(mm)144寸法L(mm)(Lc)105寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸穴径d(Φmm)35形状ひしフランジ形適合FLX07カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX07取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.9(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)29.1基本定格荷重Cor(kN)17.8係数fo14RoHS指令(10物質対応)対応