寸法A(mm)44
寸法A0(mm)59.4
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)26
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)64
寸法B(mm)55.6
寸法H(mm)216
寸法J(mm)184
寸法L(mm)(Lc)133
寸法N(mm)19
寸法S(mm)22.2
軸穴径d(Φmm)50
形状ひしフランジ形
適合FLX10
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UCX10
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)3.8(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)43.4
基本定格荷重Cor(kN)29.4
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応