寸法A(mm)63寸法A0(mm)87.6寸法A1(mm)22寸法A2(mm)36寸法Ac(mm)-寸法As(mm)92寸法B(mm)85.7寸法H(mm)305寸法J(mm)248寸法L(mm)(Lc)190寸法N(mm)25寸法S(mm)34.1軸穴径d(Φmm)85形状ひしフランジ形適合FL217カバー一端密閉形軸受呼び番号UC217取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)9.8(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)84.0基本定格荷重Cor(kN)61.9係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応