寸法A(mm)32寸法A0(mm)44寸法A1(mm)15寸法A2(mm)18寸法Ac(mm)59寸法As(mm)-寸法B(mm)43寸法H(mm)180寸法J(mm)134寸法L(mm)(Lc)90寸法N(mm)23寸法S(mm)17軸穴径d(Φmm)30形状ひしフランジ形適合FL306カバー貫通形軸受呼び番号UC306取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)1.8(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)26.7基本定格荷重Cor(kN)15係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応